SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4 6X120 CINKUOTAS

SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4 6X120 CINKUOTAS
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
Produkto Nr. 0234 466 120
EAN 4061975618986
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
6 mm
Bendras ilgis [mm]
120
Galvutės tipas
Kūginė
Galvutės aukštis [mm]
6.7
Galvutės skersmuo [mm]
12 mm
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
vidinė šešiakampė jungtis
RW40
Vardinis skersmuo 2

Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
65
Galvutės sriegio šerdies skersmuo
3.8 mm
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis su apatiniu sriegiu reguliavimui
Sriegio formatas
Stambus sriegis
Sriegio ilgis [mm]
65
Cilindro skersmuo [mm]
3.9 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Cinkuotas
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Tarpų nustatymas, Reguliavimas, Konstrukcijos pagrindas
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Leidimas
Test report 50923397, ETA-11/0190
Atitinka RoHS
Taip
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4 6X120 CINKUOTAS