SRAIGTAS ASSY 3 SK AW30 6X300/70 GELTONAI CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY 3 SK AW30 6X300/70 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0184 806 300
EAN 4047376935020
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

ASSY® 3.0 SK

Medinės konstrukcijos sraigtas



ASSY 3.0 SK su didele poveržle ypač tinka laiptų statybai/medienos apdirbimui ir dailidės darbams. Sraigtinėms jungtims laiptinės, modulinės konstrukcijos, medinių ir pasyvių namų statyboje.

Grūdintas plienas, cinkuotas, geltona danga, dalinis sriegis, didelė poveržlės galvutė, AW pavara, priešinis sriegis


  • Sujungia medieną, o ne skaldo


Substratai:

Medžio masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), laminuotos sijos, skersinė laminuota mediena (CLT), medienos lukštas (spygliuočių mediena arba BauBuche), OSB ir medžio drožlių plokštės.



Plačia poveržle galvutė


  • Labai didelis atsparumas įsiskverbimui arba sutvirtinimas



AW pavara – daugiau galios


  • Optimalus jėgų perdavimas
  • Labai gerai priglunda
  • Varžtas saugiai užsifiksuoja
  • Beveik neatsukamas antgalis
  • Jokio klibėjimo
  • Nepažeista varžto paviršiaus danga
  • Tik 3 bitų dydžiai, kurių skersmuo nuo 5,0 iki 12,0 mm