TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKonstrukciniai ASSY sraigtaiSRAIGTAS MEDŽIUI PLAČIA GALVA ASSY SK GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 SK AW40 8X320/100 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 SK AW40 8X320/100 GELTONAI CINKUOTASSRAIGTAS ASSY 3 SK AW40 8X320/100 GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0184 808 320
EAN 4047376935419
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0 SK
Medinės konstrukcijos sraigtas
ASSY 3.0 SK su didele poveržle ypač tinka laiptų statybai/medienos apdirbimui ir dailidės darbams. Sraigtinėms jungtims laiptinės, modulinės konstrukcijos, medinių ir pasyvių namų statyboje.
Grūdintas plienas, cinkuotas, geltona danga, dalinis sriegis, didelė poveržlės galvutė, AW pavara, priešinis sriegis
- Sujungia medieną, o ne skaldo
Substratai:
Medžio masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), laminuotos sijos, skersinė laminuota mediena (CLT), medienos lukštas (spygliuočių mediena arba BauBuche), OSB ir medžio drožlių plokštės.
Plačia poveržle galvutė
- Labai didelis atsparumas įsiskverbimui arba sutvirtinimas
AW pavara – daugiau galios
- Optimalus jėgų perdavimas
- Labai gerai priglunda
- Varžtas saugiai užsifiksuoja
- Beveik neatsukamas antgalis
- Jokio klibėjimo
- Nepažeista varžto paviršiaus danga
- Tik 3 bitų dydžiai, kurių skersmuo nuo 5,0 iki 12,0 mm