TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X22 A3K LINZĖS FORMOS ĮGILINTA GALVUTE
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X22 A3K LINZĖS FORMOS ĮGILINTA GALVUTE
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X22 A3K LINZĖS FORMOS ĮGILINTA GALVUTESRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X22 A3K LINZĖS FORMOS ĮGILINTA GALVUTE
- Medžiaga: Plienas
- Paviršius: Cinkuotas
- Vardinis diametras [mm]: 4.8
- Bendras ilgis [mm]: 22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Gręžiantis sraigtas su paaukštinta galvute ir AW jungtimi
pias®
Cinkuotas plienas, melsvai pasyvuotas (A3K), linzės formos įgilinta galvute, su AW jungtimi
Gręžimas, sriegimas, įsukimas - viskas vienu žingsniu
Žymiai mažiau laiko ir pastangų
Tikslus gręžimo diametras kiekvienai sraigto jungčiai
- Sriegio tolerancijos sumažinimas iki minimumo
- Visada optimalus sujungimas
Išvengiama montavimo klaidų
Optimalus sukimo momento perdavimas dėl AW jungties
AW jungties sistema:
- Geresnis sukimo momento perdavimas
- Ilgesnis tarnavimo laikas
- Optimalus centravimas
- Sukimo momentui perduoti reikalingas kontaktinis prispaudimas yra gerokai mažesnis
- Tolygus jėgos pasiskirstymas neleidžia pažeisti paviršiaus apsauginės dangos, todėl užtikrinamas didesnis atsparumas korozijai
Pastaba
Kontaktinis prispaudimas naudojimo metu apie 100 N, jei reikia, sukite su gylio ribotuvu
Cinkuotus gręžimo sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.