TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A3K PUSAPVALĖ GALVUTĖ
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 3,9X16 CINKUOTAS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 3,9X16 CINKUOTASSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 3,9X16 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0206 39 16
EAN 4052703173051
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžiantis sraigtas, su pusapvale galvute ir AW jungtimi
pias®
Grūdintas plienas, cinkuotas melsvai pasyvuotas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 3 mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Papildomas optimalus sukimo momento perdavimas AW jungtimi
Tinka komponentų deriniams tI / tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
- Plienas / plienas ∅ 4,2 mm ir 4,8 mm
Pastaba
Kontaktinis prispaudimas naudojimo metu apie 100 N, jei reikia, sukite su gylio ribotuvu
Cinkuotus gręžimo sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.