TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU BIMETALINIS CINKO LAMELIŲ DANGA

SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU BIMETALINIS CINKO LAMELIŲ DANGA

SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU BIMETALINIS CINKO LAMELIŲ DANGA
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU BIMETALINIS CINKO LAMELIŲ DANGA
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU BIMETALINIS CINKO LAMELIŲ DANGA
  • Medžiaga: Bi-metalas
  • Paviršius: RUS
  • Atitinka RoHS: Taip
  • Galvutės tipas: Šešiakampė
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Bi-metalas
Paviršius
RUS
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
AW
Sriegio tipas
ST
Antgalio forma
Gręžiantis
Po žeme
Steel, Aluminum
Vardinis diametras [mm]
4.2 mm
Bendras ilgis [mm]
16 mm
Galvutės skersmuo [mm]
8.2 mm
Galvutės aukštis [mm]
3 mm
Gręžimo antgalio ilgis
4 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku
14.5 mm
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Mažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
1 mm
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
3 mm
Didžiausias apatinės konstrukcijos storis
2 mm
Mažiausias / didžiausias tvirtinimo storis
1.5-6 mm
Leidimas
ETA-10/0184
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1700-2500 rpm