SRAIGTAS PLAČ.GALVA 4,2X9,5 CINKO DANGA

SRAIGTAS PLAČ.GALVA 4,2X9,5 CINKO DANGA
SRAIGTAS PLAČ.GALVA 4,2X9,5 CINKO DANGA
SRAIGTAS PLAČ.GALVA 4,2X9,5 CINKO DANGA
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
  • Vardinis skersmuo: 4.2
  • Bendras ilgis: 9.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Vardinis skersmuo
4.2 mm
Bendras ilgis
9.5 mm
Galvutės skersmuo
11 mm
Galvutės aukštis
2.1 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Eksploatacinių savybių deklaracija (ES SPR)
Ne