SRAIGTAS PLASTIKUI W1451 6X20 10.9 CINKO NIKELIS, JUODI P3R
SRAIGTAS PLASTIKUI W1451 6X20 10.9 CINKO NIKELIS, JUODI P3RSRAIGTAS PLASTIKUI W1451 6X20 10.9 CINKO NIKELIS, JUODI P3R
Produkto Nr. 4234 6 20
EAN 4054458471581
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
WÜPLAST® sraigtas su pusapavale galvute ir šešiabriaune jungtimi
WN 1451, cinko nilkelio plienas 10.9, padengtas juoda spalva (P3R)
Kampas 30°
- Sumažina radialines įvaržas
Didelis sriegio sukibimo plotas suteikia gera sukibimą su medžiaga
- Didesnė jungties apkrova
- Mažas sukimo momentas
- Patikimesnė sraigtinė jungtis
Aukštos kokybės danga
Be chromo (VI)
Aukštas atsparumas korozijai
Pastaba:
WÜPLAST varžtai tik ribotai atitinka 10.9 stiprumo klasę pagal DIN EN ISO 898-1, nes varžtų geometrija neleidžia patikrinti ir taikyti visų reikalavimų pagal aukščiau pateiktą standartą.