SRAIGTAS PLASTIKUI W1451 5X8 10.9 TX20 C

SRAIGTAS PLASTIKUI W1451 5X8 10.9 TX20 C
SRAIGTAS PLASTIKUI W1451
SRAIGTAS PLASTIKUI W1451
SRAIGTAS PLASTIKUI W1451
SRAIGTAS PLASTIKUI W1451
Produkto Nr. 4232 5   8
EAN 4049557515342
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

WÜPLAST® sraigtas su pusapavale galvute ir šešiakampe jungtimi


WN 1451, plienas 10.9, galvanizuotas padengtas skaidria danga (A3K)

Kampas 30°

  • Sumažina radialines įvaržas


Didelis sriegio sukibimo plotas suteikia gera sukibimą su medžiaga

  • Didesnė jungties apkrova
  • Mažas sukimo momentas
  • Patikimesnė sraigtinė jungtis


Aukštos kokybės danga

Be chromo (VI)

Aukštas atsparumas korozijai


Pastaba:

WÜPLAST varžtai tik ribotai atitinka 10.9 stiprumo klasę pagal DIN EN ISO 898-1, nes varžtų geometrija neleidžia patikrinti ir taikyti visų reikalavimų pagal aukščiau pateiktą standartą.