SRAIGTAS PLASTIKUI 4X8 10.9 TX10 CINKO DANGA
SRAIGTAS PLASTIKUI 4X8 10.9 TX10 CINKO DANGASRAIGTAS PLASTIKUI 4X8 10.9 TX10 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4228 4 8
EAN 4052712781919
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
WÜPLAST® sraigtas su pusapavale galvute ir šešiabriaune jungtimi
WN 1452, plienas 10.9, galvanizuotas padengtas skaidria danga (A3K)
Kampas 30°
- Sumažina radialines įvaržas
Didelis sriegio sukibimo plotas suteikia gera sukibimą su medžiaga
- Didesnė jungties apkrova
- Mažas sukimo momentas
- Patikimesnė sraigtinė jungtis
Aukštos kokybės danga
Be chromo (VI)
Aukštas atsparumas korozijai
Pastaba:
WÜPLAST varžtai tik ribotai atitinka 10.9 stiprumo klasę pagal DIN EN ISO 898-1, nes varžtų geometrija neleidžia patikrinti ir taikyti visų reikalavimų pagal aukščiau pateiktą standartą.