TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiPlastikuiStandartiniaiSRAIGTAS PLASTIKUI 4X12 T20 JUODAI DENGTI
SRAIGTAS PLASTIKUI 4X12 T20 JUODAI DENGTI
SRAIGTAS PLASTIKUI 4X12 T20 JUODAI DENGTISRAIGTAS PLASTIKUI 4X12 T20 JUODAI DENGTI
Produkto Nr. 4238 4 12
EAN 4049557520674
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
WÜPLAST® sraigtas su įleidžiama galvute ir šešiabriaune jungtimi
WN 1423, cinko nilkelio plienas 10.9, padengtas juoda spalva (P3R)
Kampas 30°
- Sumažina radialines įvaržas
Didelis sriegio sukibimo plotas suteikia gera sukibimą su medžiaga
- Didesnė jungties apkrova
- Mažas sukimo momentas
- Patikimesnė sraigtinė jungtis
Aukštos kokybės danga
Be chromo (VI)
Aukštas atsparumas korozijai
Pastaba:
WÜPLAST varžtai tik ribotai atitinka 10.9 stiprumo klasę pagal DIN EN ISO 898-1, nes varžtų geometrija neleidžia patikrinti ir taikyti visų reikalavimų pagal aukščiau pateiktą standartą.