TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsDIN 7504-K GRĘŽIANTIS SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS 5,5X150 12 MM, CINKUOTAS
DIN 7504-K GRĘŽIANTIS SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS 5,5X150 12 MM, CINKUOTAS
DIN 7504-K GRĘŽIANTIS SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS 5,5X150 12 MM, CINKUOTASDIN 7504-K GRĘŽIANTIS SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS 5,5X150 12 MM, CINKUOTAS
- Standartai: CS
- Medžiaga: Plienas
- Paviršius: Cinkuotas
- Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Gręžiantis sraigtas daugiasluoksnėms plokštėms šešiakampė galvutė
Grūdintas padengtas cinko lamelemis plienas, su grąžteliu.
Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 12 mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %.
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Pastaba:
Cinkuotus gręžiančius sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.
