SRAIGTAS SU FREZA WRONIC, ŽEMA PLATI GALVUTE A2

SRAIGTAS SU FREZA WRONIC, ŽEMA PLATI GALVUTE A2
SRAIGTAS SU FREZA WRONIC, ŽEMA PLATI GALVUTE A2
SRAIGTAS SU FREZA WRONIC, ŽEMA PLATI GALVUTE A2
  • Medžiaga: 410
  • Paviršius: RUS
  • Vardinis diametras [mm]: 4.2
  • Bendras ilgis [mm]: 19
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
410
Paviršius
RUS
Vardinis diametras [mm]
4.2 mm
Bendras ilgis [mm]
19 mm
Galvutės skersmuo [mm]
11 mm
Galvutės aukštis [mm]
2 mm
Gręžimo antgalio ilgis
4.5 mm
Galvutės tipas
Plokščia
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Informacija apie galvutę
Su poveržle
Mažiausias / didžiausias medžiagos storis
1.0-2.5 mm
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1700-2500 rpm
Atitinka RoHS
0 – netaikoma