TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSAVISRIEGIS SRAIGTAS SU ŽEMA PLOKŠČIA GALVA 4.8X16 CINKO DANGA
SAVISRIEGIS SRAIGTAS SU ŽEMA PLOKŠČIA GALVA 4.8X16 CINKO DANGA
SAVISRIEGIS SRAIGTAS SU ŽEMA PLOKŠČIA GALVA 4.8X16 CINKO DANGAAkcija
SAVISRIEGIS SRAIGTAS SU ŽEMA PLOKŠČIA GALVA 4.8X16 CINKO DANGA
- Bendras ilgis [mm]: 16
- Vardinis diametras [mm]: 4.8
- Galvutės aukštis [mm]: 1
- vidinė šešiakampė jungtis: H2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Pritaikytas kur reikalingas sraigtas su ypač plokščia ir žema galvute
- Superplokščia galva, tik 1,0 mm aukščio
- Žemesnė nei Wronic sraigto galva
- Apsaugo dangą nuo pažeidimų
- Plienui tvirtinti
- Standartinė gręžimo bitų galvutė
