SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS

SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
  • Vardinis diametras [mm]: 4.500
  • Bendras ilgis [mm]: 70.000
  • Sriegio ilgis [mm]: 38
  • vidinė šešiakampė jungtis: AW20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras [mm]
4.500 mm
Bendras ilgis [mm]
70.000 mm
Sriegio ilgis [mm]
38 mm
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Produkto svoris [gr]
5.5 g
Atitinka RoHS
Taip