SRAIGTAS TERASOM 4,5X75 TX20 A2

SRAIGTAS TERASOM 4,5X75 TX20 A2
SRAIGTAS TERASOM 4,5X75 TX20 A2
SRAIGTAS TERASOM 4,5X75 TX20 A2
  • Vardinis diametras [mm]: 4.5
  • Bendras ilgis [mm]: 75
  • Sriegio ilgis [mm]: 30
  • Galvutės tipas: Įleidžiama
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Sraigtas terasų lentoms tvirtinti


  • Pjovimo freza sumažina medienos skaldymo jėgą ir todėl sraigtas geriau įsisuka
  • Dėl ant galvutės esančių iškilimų galvutė įsileidžia švariau
  • Geras atsparumas korozijai naudojant lauke
  • Rūdims atsparus šaltai apdorotas A2 sraigtas yra patvaresnis nei grūdinti sraigtai
  • Dėl savo tvirtumo tai puikus sraigtas medinėms jungtims lauko patalpose, kur mediena reaguoja į drėgmės svyravimus
  • Puikiai tinka medinėms jungtims ir ypač rekomenduojamas naudoti, pavyzdžiui, su Sibiro maumedžiu
  • Tinka C3 koroziškumo aplinkai
  • Tiekiamas plastikinėje dėžutėje, kuri apsaugo sraigtus nuo drėgmės