SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS AW20 A2

SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS AW20 A2
SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS AW20 A2
SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS AW20 A2
  • Vardinis diametras [mm]: 5.5
  • Galvutės tipas: Linzės formos įgilinta
  • Informacija apie galvutę: Frezavimo kišenės
  • Galvutės skersmuo [mm]: 7.7
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras [mm]
5.5 mm
Galvutės tipas
Linzės formos įgilinta
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Galvutės skersmuo [mm]
7.7 mm
Galvutės aukštis [mm]
3.4 mm
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Profilio forma
Su koteliu
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
3.6 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
A2
Paviršius
Nepadengtas
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Išorėje, Balkonas, Elementų konstrukcija, Fasadai, Drėgnos patalpos, Medinė konstrukcija, Medienos plokščių konstrukcija, Konstrukcinė mediena, Žaidimų įranga, Pėsčiųjų takas iš lentų, Terasa, Tvora
Papildomas priedas
Countersink with depth stop
Leidimas
ETA-11/0190
Atitinka RoHS
Taip