TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsTerasų montavimuiSRAIGTAS TERASOMS NORDIC ASSY4 C4
SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X45/20 RW20 C4
SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X45/20 RW20 C4SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X45/20 RW20 C4
Produkto Nr. 0170 454 545
EAN 0170454545005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Techniniai duomenys:
Nominalus skersmuo 4,5 mm
Ilgis 60 mm
Sriegio ilgis (lg) 20 mm
Galvutės tipas: Frezavimo galvutė
Galvutės skersmuo 7,0 mm
Galvos aukštis 3,9 mm
Galvutės detalės Kraštų frezavimas
Viduje varoma RW galvutė
Sriegio tipas Sraigtai medyje
Sraigto sriegio konstrukcija Dalinis sriegis
Šerdies skersmuo 2,7 mm
Žymeklio antgalio forma Antgalis su priešpriešiniu sriegiu
Kampas prie galo 28 laipsniai
Medžiaga Grūdintas plienas
Paviršius Pigmentuota cinko danga
Maks. įsukimo kampas 90 laipsnių
mano. įsukimo kampas 0 laipsnių
Patvirtinimas ETA-11/0190
Kitas standartinis įmonės standartas
Pavaros tipas AW
Statybinis produktas Taip
Produkto svoris (vienam elementui) 3,6 g