WUPOFAST II SRAIGTAS 5X70/40 PT T20 A3K

WUPOFAST II SRAIGTAS 5X70/40 PT T20 A3K
SRAIGTAS WUPOFAST 2.0 TX DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS WUPOFAST 2.0 TX DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS WUPOFAST 2.0 TX DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS WUPOFAST 2.0 TX DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS WUPOFAST 2.0 TX DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS WUPOFAST 2.0 TX DALINIS SRIEGIS
Produkto Nr. 0176 015 70
EAN 4058794202809
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

WÜTOX įleidžiama galvutė su daliniu sriegiu TX

Medienos sraigtas


WÜTOX - medsraigčiai

Stambus sriegis

  • Mažesnis sraigto persisukimas kai kuriose medienos medžiagose
  • Greitesnis sraigto įsukimas nei naudojant viengubo pradžios sriegį; sutaupoma iki 20 proc. laiko
  • Speciali nesitrinanti danga taip pat sumažina įsukimo momentą



Sraigto viršūnė

  • Aštri viršūnė su papildomomis frezavimo briaunomis
  • Minimalus laminuoto paviršiaus pažeidimas
  • Dėl papildomų frezavimo briaunų mažesnė skilimo jėga, ypač kai įsukama kraštuose



Frezuota galvutė su kišenėmis

  • Švariam įleidimui į medieną
  • Tinka medinei ir metalinei furnitūrai



Užbaigimo freza

  • Užbaigimo freza, arba trinties dalis, atpalaiduoja veleną, taip sumažindama įsukimo momentą ir užtikrindama greitesnį bei efektyvesnį įsukimą
  • Užbaigimo freza nuo 5 mm skersmens/L ≥ 70 mm
  • Apsaugo įsukamus įrankius ir prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką



TX jungtis

  • Jokio klibėjimo, optimalus centravimas ir ilgesnis tarnavimo laikas
  • Nuo 3,5 mm iki 5 mm skersmens, reikalingas tik vienas antgalis (TX 20)



Paviršius

  • Cinkuotas, melsvai pasyvuotas
  • Didesnis sluoksnio storis nuo 4 x 20 mm skersmens, min. 8 μm (A3K)
  • Be chromo-VI



Pakuotė

  • Nauja raudonai-baltai-raudona "Orsy" lentynos reikalavimus atitinkanti pakuotė
  • Lengvesniam sraigtų išėmimui, galima atidaryti iš priekio ir šono



Eksploatacinių savybių patvirtinimas

  • CE ženklu pažymėtas statybos produktas
  • Statinės reikšmės pagal EN 14592 su eksploatacinių savybių deklaracija
  • Patikrinta kokybė
  • W žymėjimas ant varžto galvutės, kad būtų lengviau atpažinti


Pastaba:

Sraigtai netinka naudoti tiesiogiai veikiant atmosferos poveikiams, drėgnose patalpose arba atmosferoje, kurioje yra chloro dujų. Naudojant plastikiniuose inkaruose, gali sumažėti jų laikomoji galia.


Statybinis gaminys pagal CE - EN 14592 LE.