TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedžiui kitiCinkuotiSRAIGTAS WÜPOFAST LINZĖS FORMOS GALVA PZ CINKUOTAS

SRAIGTAS WÜPOFAST LINZĖS FORMOS GALVA PZ CINKUOTAS

SRAIGTAS WÜPOFAST LINZĖS FORMOS GALVA PZ CINKUOTAS
SRAIGTAS WÜPOFAST LINZĖS FORMOS GALVA PZ CINKUOTAS
SRAIGTAS WÜPOFAST LINZĖS FORMOS GALVA PZ CINKUOTAS
  • Vardinis skersmuo: 3.0
  • Bendras ilgis: 30
  • Sriegio konstrukcija: Pilnu sriegiu
  • Antgalio kampas: 25
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis skersmuo
3.0 mm
Bendras ilgis
30 mm
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Antgalio kampas
25 Degree
Galvutės tipas
Linzės formos įgilinta
Galvutės skersmuo
6 mm
vidinė šešiakampė jungtis
Z1
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Produkto svoris, kg
1.035 g
Atitinka RoHS
Taip