SRAIGTINIS INKARAS SU SUJUNGIMO SRIEGU W-BS/ST A4

SRAIGTINIS INKARAS SU SUJUNGIMO SRIEGU W-BS/ST A4
SRAIGTINIS INKARAS SU SUJUNGIMO SRIEGU W-BS/ST A4
SRAIGTINIS INKARAS SU SUJUNGIMO SRIEGU W-BS/ST A4
  • Inkaro dydis [mm]: 10
  • Inkaro ilgis [mm]: 140
  • Sriegio skersmuo: M12
  • Jungties sriegis: M12
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Inkaro dydis [mm]
10 mm
Inkaro ilgis [mm]
140 mm
Sriegio skersmuo
M12 mm
Jungties sriegis
M12
Tvirtinimo aukštis (t fix 1)
60 mm
Tvirtinimo aukštis (t fix 2)
40 mm
Tvirtinimo aukštis (t fix 3)
30 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
10 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,1)
65 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,2)
85 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,3)
95 mm
Įterpimo gylis (h nom1)
55 mm
Įterpimo gylis (h nom2)
75 mm
Įterpimo gylis (h nom3)
85 mm
Išorinė jungtis
WS9
Medžiaga
A4
Galvos tipas
Su sujungimo sriegiu (metrinis)