SRIEGIKLIS SMARTSTEP HSS COMBI M6X1.0
SRIEGIKLIS SMARTSTEP HSS COMBI M6X1.0HSS SMART STEP kombinuotas sriegiklis
Trumpas HSS kombinuotas sraigtinis sriegiklis su unikalia SMART STEP technologija, skirta itin tiksliam gręžimui, sriegio pjovimui ir gilinimui/valymui vienu veiksmu
3 in 1: gręžimas, sriegio pjovimas ir gilinimas / valymas vienu veiksmu
Nereikia keisti įrankių, taupomas laikas ir išlaidos
Pirmasis kombinuotas sraigtinis sriegiklis su pakopinio gręžimo antgalio geometrija
- Iki 100 % greičiau nei įprasti HSS kombinuotieji sraigtiniai sriegikliai
- Optimalus centravimas dirbant su lenktais paviršiais
- Labai tikslios apvalios skylės - puikus pasiruošimas kokybiškam vėlesniam sriegio pjovimui
- Gręžimas su mažesne jėga
Sriegis per skylę atitinka toleranciją pagal ISO 2 (6H)
1/4" šešiakampis kotas
Apsaugo nuo sukimosi gręžimo griebtuve, užtikrina optimalų galios perdavimą ir apsaugo gręžimo griebtuvą nuo pažeidimų
Tvaraus produkto pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir sertifikuota pagal Cradle to Cradle Certified® (bronzos spalva)
Galima įsigyti tik Wurth