SRIEGINIS PERĖJIMAS IŠ X Į Y

SRIEGINIS PERĖJIMAS IŠ X Į Y
SRIEGINIS PERĖJIMAS IŠ X Į Y
SRIEGINIS PERĖJIMAS IŠ X Į Y
  • Bendras ilgis: 21
  • Jungties sriegis: IT M8
  • Išėjimo sriegis: ET M10
  • Išorinio sriegio ilgis: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis
21 mm
Jungties sriegis
IT M8
Išėjimo sriegis
ET M10
Išorinio sriegio ilgis
8 mm
Dydis (SW)
13 mm
Paviršius
A2K
Medžiaga
Plienas
Produkto svoris, kg
14.7 g