TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiSriegti strypai10.9SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 10.9 SMULKIU SRIEGIU BE PADENGIMO

SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 10.9 SMULKIU SRIEGIU BE PADENGIMO

SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 10.9 SMULKIU SRIEGIU BE PADENGIMO
SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 10.9 SMULKIU SRIEGIU BE PADENGIMO
SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 10.9 SMULKIU SRIEGIU BE PADENGIMO
  • Bendras ilgis [mm]: 1000
  • Standartai: DIN 976-1
  • Medžiaga: Plienas
  • Savybių klasė: 10.9
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
1000 mm
Standartai
DIN 976-1
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
10.9
Paviršius
Nepadengtas
Forma
A
Sriegio tipas
Metrinis
Žymėjimo spalva
Balta RAL 1013
Atitinka RoHS
Taip