SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 8.8 CINKUOTAS 1M

SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 8.8 CINKUOTAS 1M
SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 8.8 CINKUOTAS 1M
SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 8.8 CINKUOTAS 1M
  • Bendras ilgis [mm]: 1000
  • Standartai: DIN 976-1
  • Medžiaga: Plienas
  • Savybių klasė: 8.8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
1000 mm
Standartai
DIN 976-1
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8
Paviršius
A2K
Forma
A
Sriegio tipas
Metrinis
Žymėjimo spalva
Geltona RAL 1023
Atitinka RoHS
Taip