SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 A4

SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 A4
SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 A4
SRIEGTAS STRYPAS DIN 976 A4
  • Bendras ilgis [mm]: 1000
  • Standartai: DIN 976-1
  • Medžiaga: A4
  • Savybių klasė: 70
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
1000 mm
Standartai
DIN 976-1
Medžiaga
A4
Savybių klasė
70
Paviršius
Nepadengtas
Forma
A
Sriegio tipas
Metrinis
Žymėjimo spalva
Ugningai raudona RAL 3000
Atitinka RoHS
Taip