PNEUMATINĖ KIŠTUKINĖ JUNGTIS 8MM

PNEUMATINĖ KIŠTUKINĖ JUNGTIS 8MM
PNEUMATINĖ KIŠTUKINĖ JUNGTIS 8MM
PNEUMATINĖ KIŠTUKINĖ JUNGTIS 8MM
  • Išorinis vamzdžio skersmuo: 8
  • Išorės skersmuo: 13.5
  • Bendras ilgis: 38
  • Didžiausias darbo slėgis: 20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Plastikinė kištukinė jungtis tinkanti įvairių medžiagų plastikiniams vamzdeliams.

Neskirta stabdžių sistemoms – tik antrinėms sistemoms (vartotojams).


Tiesioji jungtis suslėgto oro valdymo linijoms.


  • Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki +80 °C.
  • Leistinas darbinis slėgis iki 20 bar.


Pastaba:
Viršijus tam tikrą ilgį, vamzdžiai pradeda „vibruoti“, nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti iš plieno, vario ar plastiko, todėl visi vamzdžiai turi būti tvirtinami prie kėbulo arba rėmo naudojant vamzdžių laikiklius (geriausia su gumine danga).


Rekomenduojami atstumai - apie 1 m, ne daugiau kaip 1,20 m.