STRIUKĖ STAR PILOT

STRIUKĖ STAR PILOT
Naujiena
STRIUKĖ STAR PILOT
STRIUKĖ STAR PILOT
  • Spalva: Juoda
  • Medžiaga: 100% poliesteris (perdirbtas)
  • Medžiagos storis g/m²: 150
  • Pamušalas: 100% poliesteris
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Juoda
Medžiaga
100% poliesteris (perdirbtas)
Medžiagos storis g/m²
150 g/m2
Pamušalas
100% poliesteris
Pašiltinimo storis g/m²
120 g/m2
Skalbimo temperatūra
40 C
Priežiūros instrukcija
Negalimas sausas valymas/nebalinti/nelyginti/nedžiovinti džiovyklėje