SUJUNGIMO VERŽLĖ APVALI CINKUOTA

SUJUNGIMO VERŽLĖ APVALI CINKUOTA
SUJUNGIMO VERŽLĖ APVALI CINKUOTA
SUJUNGIMO VERŽLĖ APVALI CINKUOTA
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M10
  • Išorės skersmuo [mm]: 13
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio tipas x vardinis skersmuo
M10
Išorės skersmuo [mm]
13 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Savybių klasė
4
Vardinis skersmuo [mm]
20X1,5 mm