ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgaliaiSUKIMO ANTGALIS 1/4" 45 MM M5
SUKIMO ANTGALIS 1/4" 45 MM M5
SUKIMO ANTGALIS 1/4" 45 MM M5SUKIMO ANTGALIS 1/4" 45 MM M5
- Vidinė jungtis: M5
- Pavaros tipas: Metrinis sriegis
- Bendras ilgis [mm]: 45
- Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vidinė jungtis
M5Pavaros tipas
Metrinis sriegisBendras ilgis [mm]
45 mmMedžiaga
Plienas