ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgaliaiSUKIMO ANTGALIS 1/4" PH 73 MM
SUKIMO ANTGALIS 1/4" PH 73 MM
SUKIMO ANTGALIS 1/4" PH 73 MMSUKIMO ANTGALIS 1/4" PH 73 MM
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 73
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Pavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
73 mm