ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgaliaiSUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 150MM
SUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 150MM
SUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 150MMSUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 150MM
- Vidinė jungtis: E 6.3 (1/4 inch)
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 150
- Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vidinė jungtis
E 6.3 (1/4 inch)Pavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
150 mmMedžiaga
Plienas