SUKIMO ANTGALIS 1/4" TX 25 MM REDSTRIPE

SUKIMO ANTGALIS 1/4" TX 25 MM REDSTRIPE
SUKIMO ANTGALIS 1/4" TX 25 MM REDSTRIPE
SUKIMO ANTGALIS 1/4" TX 25 MM REDSTRIPE
  • Vidinė jungtis: C 6.3 (1/4 inch)
  • Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
  • Bendras ilgis [mm]: 25
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
C 6.3 (1/4 inch)
Pavaros tipas
Išorinis šešiakampis
Bendras ilgis [mm]
25 mm
Medžiaga
Plienas