SUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 70 MM

SUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 70 MM
Išpardavimas
SUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 70 MM
SUKIMO ANTGALIS 1/4 TX 70 MM
  • Vidinė jungtis: E 6.3 (1/4 inch)
  • Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
  • Bendras ilgis [mm]: 70
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
E 6.3 (1/4 inch)
Pavaros tipas
Išorinis šešiakampis
Bendras ilgis [mm]
70 mm
Medžiaga
Plienas