SUKIMO ANTGALIS 10MM PH
SUKIMO ANTGALIS 10MM PHSUKIMO ANTGALIS 10MM PH
- Vidinė jungtis: 10 mm
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vidinė jungtis
10 mmPavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
30 mm