SUKIMO ANTGALIS 10MM RI
SUKIMO ANTGALIS 10MM RISUKIMO ANTGALIS 10MM RI
- Antgalio tipas: Wedge shape
- Vidinė jungtis: 10 mm
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Antgalio tipas
Wedge shapeVidinė jungtis
10 mmPavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
30 mm