ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgaliaiSUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, TRUMPAS
SUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, TRUMPAS
SUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, TRUMPASSUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, TRUMPAS
- Antgalio tipas: Dvylikakampis
- Vidinė jungtis: 10 mm
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Antgalio tipas
DvylikakampisVidinė jungtis
10 mmPavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
30 mmMedžiaga
Plienas