ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgaliaiSUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, ILGAS
SUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, ILGAS
SUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, ILGASSUKIMO ANTGALIS 10MM XZN, ILGAS
- Vidinė jungtis: 10 mm
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 75
- Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vidinė jungtis
10 mmPavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
75 mmMedžiaga
Plienas