ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgaliaiSUKIMO ANTGALIS TORX VARŽTAMS 120 MM
SUKIMO ANTGALIS TORX VARŽTAMS 120 MM
SUKIMO ANTGALIS TORX VARŽTAMS 120 MMSUKIMO ANTGALIS TORX VARŽTAMS 120 MM
- Vidinė jungtis: 10 mm
- Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
- Bendras ilgis [mm]: 120
- Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vidinė jungtis
10 mmPavaros tipas
Išorinis šešiakampisBendras ilgis [mm]
120 mmMedžiaga
Plienas