SUKIMO ANTGALIS TX L70MM

SUKIMO ANTGALIS TX L70MM
SUKIMO ANTGALIS TX L70MM
SUKIMO ANTGALIS TX L70MM
  • Vidinė jungtis: E 6.3 (1/4")
  • Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
  • Bendras ilgis [mm]: 70
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
E 6.3 (1/4")
Pavaros tipas
Išorinis šešiakampis
Bendras ilgis [mm]
70 mm
Medžiaga
Plienas
Produkto svoris
20 g