SUTIRŠTINTAS TEPALAS HHS FLUID 500ML

SUTIRŠTINTAS TEPALAS HHS FLUID 500ML
SUTIRŠTINTAS TEPALAS HHS FLUID 500ML
SUTIRŠTINTAS TEPALAS HHS FLUID 500ML
  • Cheminė bazė: Mineralinė alyva
  • Alyvos pagrindas: Sintetinis
  • Spalva: Gelsva
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Turi dvigubą efektą. Dvigubo veikimo - gera skvarba ir auštos išspaudimo jėgos, kaip tiršto tepalo


Geras įsiskverbimas

Patenka į visus plyšelius, saugo nuo korozijos, patenka visur, kur negali sutepti su tirštu tepalu


Po išgaravimo – tirštas tepalas labai kibus

  • Išlieka visam laikui tepimo zonoje
  • Nenusitaško
  • Ilgalaikis veikimas


Atlaikantis dideles apkrovas

  • Ypač atsparus mechaniniam poveikiui
  • Puikus triukšmo ir vibracijų slopinimas


Neutralus daugumai medžiagų

  • Tepalas nekenkia guminiams žiedams, manžetams, plastikams ar dažytiems paviršiams
  • Atsparus taškomam gėlam ir sūriam vandeniui, silpnoms rūgštims ir šarmams
  • Sudėtyje nėra silikono, dervų ir rūgščių


Darbinis temperatūrinis atsparumas nuo -25°C iki +170°C

Trumpalaikis iki +200°C