TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsMedžio jungtysSUTV.KAMP.JUNGTIS 70X70X55X2,5 KARŠTO CINKO DANGA
SUTV.KAMP.JUNGTIS 70X70X55X2,5 KARŠTO CINKO DANGA
SUTV.KAMP.JUNGTIS 70X70X55X2,5 KARŠTO CINKO DANGASUTV.KAMP.JUNGTIS 70X70X55X2,5 KARŠTO CINKO DANGA
- Tipas: A
- Plotis x aukštis x gylis: 55 x 70 x 70 mm
- Storis [mm]: 2.5
- 11 mm skersmens angų skaičius pagrindinėje laikančiojoje plokštelėje nH: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Kampinė jungtis
Tipas A
Kampinė jungtis A su sustiprinimo briauna yra idealus aukštos kokybės apkrovos jungčių medžiui prie medžio, betono ar plieno.
Universalus, tinkamas standartinėms jungtims, tokioms kaip kertančios lentos.
- Lakštinio metalo karštas cinkavimas iš abiejų pusių (S250GD + Z275 (apytiksliai 20 µm)) pagal EN 10346:2009.
- Taikymas naudojimo klasėse 1 ir 2 pagal EN 1995:2013.
