INVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS MIG180-5S

INVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS MIG180-5S
INVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS MIG180-5S
INVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS MIG180-5S
  • Maitinimo įtampa: 230
  • Suvirinimo viela: plienas, diametras 0.6-1.0 mm
  • Min./maks. srovė: 30-180
  • Darbo trukmė esant maksimaliai srovei (40 °C): 25
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Skaitmeninio valdymo naujos technologijos IGBT inverterinis suvirinimo aparatas, skirtas anglinio ir nerūdijančio plieno lakštų iki 1,5 mm suvirinimui.


Galimi režimai

Trys virinimo režimai – MIG, MMA ir LIFT/TIG (komplekte nepridedama priedo TIG virinimui).

NO GAS funkcija

Suvirinimas be dujų, naudojant savisaugę (miltelinę) vielą.

MIG degiklio euro jungtis

Euro jungtis MIG virinimui su Abicor Binzel MB 15AK degikliu kaip standartiniu priedu.

IGBT technologija

IGBT technologija užtikrina nepriekaištingą suvirinimą esant nestabiliai įtampai (galima dirbti su generatoriais).

Patogus suvirinimas

Galima perjungti tarp 2T/4T taškinio suvirinimo režimų.

Taškinio suvirinimo funkcija

Skirta plonų lakštų sujungimui.

Universali vielos padavimo sistema

Galima naudoti 1 kg arba 5 kg vielos rites.