ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiSuvirinimo įrankiaiSuvirinimo įrankiaiINVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS WIS160 SUPER
INVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS WIS160 SUPER
INVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS WIS160 SUPERINVERTERINIS SUVIRINIMO APARATAS WIS160 SUPER
Produkto Nr. 5952 000 163
EAN 4065746768344
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
100 % galia, suderinama su 100 m ilgio prailgintuvais (3x2,5 mm)
Efektyvus, labai kompaktiškas suvirinimo aparatas
Skaitmeninis ekranas leidžia lengvai pasirinkti tinkamą suvirinimo srovę
Pristatomas tvirtoje plastikinėje dėžėje
IGBT technologija
IGBT technologija užtikrina puikius suvirinimo rezultatus net esant nestabiliai įtampai (dirbant su generatoriais)
Apsauginis saugiklis
Reikalingas tik 16 A saugiklis
Arc-Force
- Didesnis suvirinimo įtampos stabilumas
- Mažiau taškymosi
- Tvarkingesnės siūlės
- Mažos srovės neleidžia elektrodui prikibti
Hot-Start
- Trumpam padidina pradinę srovę
- Lengvesnis lanko uždegimas
Anti-Stick
- Suvirinimo įtampa sumažinama, kai elektrodas prilimpa prie ruošinio
- Palengvina elektrodo atskyrimą
Komplektacija:
- Suvirinimo aparatas WIS 160 Super+
- Įžeminimo kabelis 1,5 m, 16 mm²
- Elektrodų suvirinimo kabelis 2,5 m, 16 mm²
- Šepetys / šlako plaktukas
- Plastikinė dėžė
Pastaba:
- Nominali įtampa: 69 V
- Minimalus generatorius: 6 kVA
- Saugiklis: 16 A
- Maitinimo kabelis: 2 m, 2,5 mm²
- IP apsaugos klasė: IP 21
- Apkrova: 160 A (esant 30 °C temperatūrai)