SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM

SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM
SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM
SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM
  • Spalva: Pilka Juoda
  • Medžiaga: 99% medvilnė, 1% antistatinė medžiaga
  • Medžiagos storis g/m²: 350
  • Standartai: ISO 11612, ISO 11611 Class 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Pilka Juoda
Medžiaga
99% medvilnė, 1% antistatinė medžiaga
Medžiagos storis g/m²
350 g
Standartai
ISO 11612, ISO 11611 Class 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482
ISO
11612, 11611 Class 2
Kitas standartas
IEC 61482-2 Class 1
EN standartas
1149-5, 13034
Skalbimo temperatūra
60°C
Priežiūros instrukcija
Nebalinti, Nevalyti sausuoju būdu, Lyginti aukšta temperatūra