SVERTINIS KNIEDIKLIS HNG 26N

SVERTINIS KNIEDIKLIS HNG 26N
SVERTINIS KNIEDIKLIS HNG 26N
SVERTINIS KNIEDIKLIS HNG 26N
  • Mažiausias / didžiausias kniedės skersmuo: 3.0-6.4
  • Bendras ilgis [mm]: 490
  • Plotis: 170
  • Aukštis: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Svertinis kniediklis HNG 26 N


Lengvas ir greitas tinkamo antgalio atpažinimas

Antgaliai turi spalvinį kodą


Lengvas eigos reguliavimas

Traukimo eigą galima reguliuoti sukant antgalio laikiklį


Patogus ir švarus darbas

  • Ergonomiška rankinės svirties konstrukcija leidžia dirbti žymiau lengviau
  • Antgaliai iš anksto sumontuoti ant rankinių svirčių ir gali būti keičiami naudojant pridedamą montavimo raktą
  • Nutrauktų spyglių surinkimo talpykla užtikrina švarą darbo vietoje