STRIUKĖ SOFTSHELL NEON, ORANŽINĖ

STRIUKĖ SOFTSHELL NEON, ORANŽINĖ
STRIUKĖ SOFTSHELL NEON, ORANŽINĖ
STRIUKĖ SOFTSHELL NEON, ORANŽINĖ
  • Spalva: Oranžinė Antracito
  • Medžiaga: 100% poliesteris
  • Medžiagos storis g/m²: 300
  • Standartai: EN 20471
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Oranžinė Antracito
Medžiaga
100% poliesteris
Medžiagos storis g/m²
300 g
Standartai
EN 20471
EN standartas
20471
Skalbimo temperatūra
40°C
Priežiūros instrukcija
Nebalinti, Nelyginti, Nevalyti sausuoju būdu