PAŠILTINTA STRIUKĖ NEON, ORANŽINĖ

PAŠILTINTA STRIUKĖ NEON, ORANŽINĖ
PAŠILTINTA STRIUKĖ NEON, ORANŽINĖ
PAŠILTINTA STRIUKĖ NEON, ORANŽINĖ
  • Spalva: Oranžinė Pilka
  • Medžiaga: 100% poliesteris
  • Medžiagos storis g/m²: 230
  • Standartai: EN 20471, EN 343
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Oranžinė Pilka
Medžiaga
100% poliesteris
Medžiagos storis g/m²
230 g
Standartai
EN 20471, EN 343
Pamušalas
100% polyester
Pamušalo dangos svoris vienam m²
140 g
Skalbimo temperatūra
40°C
Priežiūros instrukcija
Džiovinti žemoje temperatūroje, Nebalinti, Nelyginti, Negalimas sausas valymas