T FORMOS RANKENA 1/4" GALVUTĖMS, 115 MM

T FORMOS RANKENA 1/4" GALVUTĖMS, 115 MM
T FORMOS RANKENA 1/4" GALVUTĖMS, 115 MM
T FORMOS RANKENA 1/4" GALVUTĖMS, 115 MM
  • Antgalio jungtis: 1/4"
  • Bendras ilgis [mm]: 115
  • Galvutės aukštis: 15.5
  • Galvutės plotis: 14
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

T formos rankena 1/4" galvutėms

  • Standartas: DIN 3122, ISO 3315
  • Slankiojanti jungtis fiksuojama užspaudžiamu rutuliuku
  • Paviršius: chromuotas, poliruotas
  • Galima panaudoti kaip T arba L formos rankeną