T FORMOS RANKENA 3/4" GALVUTĖMS, 450 MM

T FORMOS RANKENA 3/4" GALVUTĖMS, 450 MM
T FORMOS RANKENA 3/4" GALVUTĖMS, 450 MM
T FORMOS RANKENA 3/4" GALVUTĖMS, 450 MM
  • Antgalio jungtis: 3/4
  • Bendras ilgis [mm]: 450
  • Galvutės aukštis: 38
  • Galvutės plotis: 37.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

3/4" T formos sukimo rankena

  • Standartinis: DIN 3122, ISO 3315
  • Slankioji rankena: rutulinis užraktas
  • Paviršius: Chromuotas
  • Naudojama kaip: T arba L formos rankena